Eriks

Gummischlauch FKM Lab, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 15x3

  • ERIKS:10069693
Image 1
Zur Liste hinzufügen

101,40 €/ Meterexkl. MwSt

118,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
FKM LAB
Innendurchmesser
15 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
21 mm
Rollenlänge
0 m
Material Seele
FPM/FKM
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C