70,85 €/ Meterexkl. MwSt
82,89 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 150Mindestbestellmenge: 150
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | FKM LAB |
Innendurchmesser | 13 mm |
Wandstärke | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Rollenlänge | 0 m |
Material Seele | FPM/FKM |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |