399,90 €/ Meterexkl. MwSt
467,88 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Delta 540 NBR |
Innendurchmesser | 152 mm |
Wandstärke | 17 mm |
Außendurchmesser | 186 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 32 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 650 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Gewicht | 14 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -35 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -31 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Nein |