Eriks

Gummischlauch DELTA-AB 540 NBR, Rolle=12m, Innendurchmesser 203

  • ERIKS:11122419
Image 1
Zur Liste hinzufügen

602,02 €/ Meterexkl. MwSt

704,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Delta 540 NBR
Innendurchmesser
203 mm
Wandstärke
18.5 mm
Außendurchmesser
240 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
32 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
50 %
Min. Biegeradius
1.75 mm
Rollenlänge
12 m
Gewicht
19 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 176 °F
Statisches Kabel
Nein