404,30 €/ Meterexkl. MwSt
473,03 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Delta 530 CSM |
Innendurchmesser | 152 mm |
Wandstärke | 18 mm |
Außendurchmesser | 188 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 32 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 750 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Gewicht | 14 kg/m |
Material Seele | CSM |
Temperaturbereich | von -35 bis 95 °C |
Temperaturbereich °F | von -31 bis 203 °F |
Statisches Kabel | Nein |