Eriks

Gummischlauch DELTA-AB 530 CSM, Rolle=20m, Innendurchmesser 127

  • ERIKS:11122412
  • Hersteller:DELTA AB 530 CSM NW 127
Image 1
Zur Liste hinzufügen

368,55 €/ Meterexkl. MwSt

431,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Delta 530 CSM
Innendurchmesser
127 mm
Wandstärke
17.5 mm
Außendurchmesser
162 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
32 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
650 mm
Rollenlänge
20 m
Gewicht
12 kg/m
Material Seele
CSM
Temperaturbereich
von -35 bis 95 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 203 °F
Statisches Kabel
Nein