Eriks

Gummischlauch DELTA-AB 530 CSM, Rolle=12m, Innendurchmesser 203

  • ERIKS:11122414
  • Hersteller:DELTA AB 530 CSM NW 203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

608,08 €/ Meterexkl. MwSt

711,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Delta 530 CSM
Innendurchmesser
203 mm
Wandstärke
19 mm
Außendurchmesser
241 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
32 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
50 %
Min. Biegeradius
1.75 mm
Rollenlänge
12 m
Gewicht
19 kg/m
Material Seele
CSM
Temperaturbereich
von -35 bis 95 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 203 °F
Statisches Kabel
Nein