Eriks

Gummischlauch DELTA-AB 520 SB, Rolle=40m, Innendurchmesser 76

  • ERIKS:11097343
  • Hersteller:DELTA AB 520 SB NW 76
Image 1
Zur Liste hinzufügen

145,28 €/ Meterexkl. MwSt

169,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Delta 520 SB
Innendurchmesser
76 mm
Wandstärke
18.5 mm
Außendurchmesser
113 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
32 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
350 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
7 kg/m
Material Seele
NR/SBR/BR
Temperaturbereich
von -35 bis 70 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 158 °F
Statisches Kabel
Nein
Ersatzteile & Zubehör

19,89 €/ Stückexkl. MwSt

23,27 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

160,55 €/ Stückexkl. MwSt

187,84 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026