Eriks

Gummischlauch DELTA-AB 520 SB, Rolle=40m, Innendurchmesser 63,5

  • ERIKS:11122262
  • Hersteller:DELTA AB 520 SB NW 63,5
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,23 €/ Meterexkl. MwSt

111,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Delta 520 SB
Innendurchmesser
63.5 mm
Wandstärke
12 mm
Außendurchmesser
87.5 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
32 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
300 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
5 kg/m
Material Seele
NR/SBR/BR
Temperaturbereich
von -35 bis 70 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 158 °F
Statisches Kabel
Nein
Ersatzteile & Zubehör

19,89 €/ Stückexkl. MwSt

23,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

132,93 €/ Stückexkl. MwSt

155,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027