148,53 €/ Meterexkl. MwSt
173,78 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Delta 520 SB |
Innendurchmesser | 102 mm |
Wandstärke | 15.5 mm |
Außendurchmesser | 133 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 32 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 500 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 8 kg/m |
Material Seele | NR/SBR/BR |
Temperaturbereich | von -35 bis 70 °C |
Temperaturbereich °F | von -31 bis 158 °F |
Statisches Kabel | Nein |
20,15 €/ Stückexkl. MwSt
23,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027165,43 €/ Stückexkl. MwSt
193,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027