209,95 €/ Meterexkl. MwSt
245,64 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 08.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Delta 510 NR |
Innendurchmesser | 76 mm |
Wandstärke | 19 mm |
Außendurchmesser | 114 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 32 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 350 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 7 kg/m |
Material Seele | NR |
Temperaturbereich | von -35 bis 70 °C |
Temperaturbereich °F | von -31 bis 158 °F |
Statisches Kabel | Nein |
19,89 €/ Stückexkl. MwSt
23,27 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026160,55 €/ Stückexkl. MwSt
187,84 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026