246,35 €/ Meterexkl. MwSt
288,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Delta 510 NR |
Innendurchmesser | 127 mm |
Wandstärke | 17.5 mm |
Außendurchmesser | 162 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 32 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 650 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Gewicht | 12 kg/m |
Material Seele | NR |
Temperaturbereich | von -35 bis 70 °C |
Temperaturbereich °F | von -31 bis 158 °F |
Statisches Kabel | Nein |
21,97 €/ Stückexkl. MwSt
25,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027194,03 €/ Stückexkl. MwSt
227,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027