Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CENFIXX |
Innendurchmesser | 75 mm |
Wandstärke | 85 mm |
Außendurchmesser | 93 mm |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Min. Berstdruck | 15 bar |
Rollenlänge | 61 m |
Material Seele | NR (Naturgummi) |
Temperaturbereich | von -35 bis 70 °C |