Eriks

Gummischlauch Cenfixx, Rolle=61m, Innendurchmesser 102x11

  • ERIKS:10015069
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,78 €/ Meterexkl. MwSt

46,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CENFIXX
Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
11 mm
Außendurchmesser
124 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. Berstdruck
15 bar
Rollenlänge
61 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -35 bis 70 °C