Eriks

Gummischlauch Cenfixx, Rolle=40m, Innendurchmesser 76x8

  • ERIKS:11267581
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,20 €/ Meterexkl. MwSt

82,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CENFIXX
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
85 mm
Außendurchmesser
93 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. Berstdruck
15 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -35 bis 70 °C
Statisches Kabel
Ja