Eriks

Gummischlauch Blue Star, Rolle=50m, Innendurchmesser 9x3,5

  • ERIKS:10015333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,02 €/ Meterexkl. MwSt

3,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

923 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BLUE STAR
Innendurchmesser
9 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
45 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C