Eriks

Gummischlauch Blue Star, Rolle=50m, Innendurchmesser 12,5x5

  • ERIKS:11236819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,83 €/ Meterexkl. MwSt

6,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BLUE STAR
Innendurchmesser
12.5 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
22.5 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
65 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C