49,14 €/ Meterexkl. MwSt
57,49 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | ASPIR-ATEX |
Innendurchmesser | 90 mm |
Wandstärke | 7 mm |
Außendurchmesser | 104 mm |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Min. Berstdruck | 15 bar |
Min. Biegeradius | 300 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | NR (Naturgummi) |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |