42,19 €/ Meterexkl. MwSt
49,36 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | ASPIR-ATEX |
Innendurchmesser | 76 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 88 mm |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Min. Berstdruck | 15 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 250 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | NR (Naturgummi) |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |