Eriks

Gummischlauch Aspir ATEX, Rolle=40m, Innendurchmesser 60x6

  • ERIKS:12368430
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,97 €/ Meterexkl. MwSt

40,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ASPIR-ATEX
Innendurchmesser
60 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
72 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. Berstdruck
15 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
180 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C