Eriks

Gummischlauch Aspir ATEX, Rolle=40m, Innendurchmesser 102x7

  • ERIKS:12368425
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,41 €/ Meterexkl. MwSt

63,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ASPIR-ATEX
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
116 mm
Max. Betriebsdruck
3 bar
Min. Berstdruck
9 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
300 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C