Eriks

Gummiplatte FPM/FKM 75 VITON® A 10000x1200x6

  • ERIKS:13418614
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.064,00 €/ Meterexkl. MwSt

2.414,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
FPM/FKM 75
Typ
VITON® A
Material
FPM/FKM
Dicke
6 mm
Länge
10000 mm
Breite
1200 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
75
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤28 %
Zugfestigkeit ISO
≥8.4 MPa
Temperaturbereich
von -30 bis 200 °C
Dichte
1.92 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥250 %