Eriks

Gummiplatte FPM/FKM 75 VITON® A 10000x1200x3

  • ERIKS:11268010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.097,28 €/ Meterexkl. MwSt

1.283,82 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
FPM/FKM 75
Typ
VITON® A
Material
FPM/FKM
Dicke
3 mm
Länge
10000 mm
Breite
1200 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
75
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤28 %
Zugfestigkeit ISO
≥8.4 MPa
Temperaturbereich
von -30 bis 200 °C
Dichte
1.92 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥250 %