Eriks

Graphitband EGRAFLEX GLATT 7500x12x0.25

  • ERIKS:10016756
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.005,00 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

1.175,85 €inkl. MwSt

0,2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
EGRAFLEX
Breite
12 mm
Dicke
0.25 mm
Rollenlänge
7500 mm
Selbstklebend
Ja
Oberflächenstruktur
Glatt
Reinheit Grafit
>98 %
Ash content %
<2 %
Dichte
≥ 1.0 g/cm³
Max. Temperatur
550 °C
Weight loss %/hour at 670 C
<5 %
Schwefelgehalt PPM
≤ 1000