Eriks

Graphitband EGRAFLEX GLATT 50000x40x0.5

  • ERIKS:10016735
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
EGRAFLEX
Breite
40 mm
Dicke
0.5 mm
Rollenlänge
50000 mm
Selbstklebend
Ja
Oberflächenstruktur
Glatt
Reinheit Grafit
>98 %
Ash content %
<2 %
Dichte
≥ 1.0 g/cm³
Max. Temperatur
550 °C
Weight loss %/hour at 670 C
<5 %
Schwefelgehalt PPM
≤ 1000