Eriks

Graphitband EGRAFLEX GLATT 50000x25x0.4

  • ERIKS:10033580
Image 1
Zur Liste hinzufügen

126,00 €/ Stückexkl. MwSt

147,42 €inkl. MwSt

5,2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
EGRAFLEX
Breite
25 mm
Dicke
0.4 mm
Rollenlänge
50000 mm
Selbstklebend
Nein
Oberflächenstruktur
Glatt
Reinheit Grafit
>98 %
Ash content %
<2 %
Dichte
≥ 1.0 g/cm³
Max. Temperatur
550 °C
Weight loss %/hour at 670 C
<5 %
Schwefelgehalt PPM
≤ 1000