96,00 €/ Stückexkl. MwSt
112,32 €inkl. MwSt
5,705 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | EGRAFLEX |
Breite | 20 mm |
Dicke | 0.4 mm |
Rollenlänge | 50000 mm |
Selbstklebend | Nein |
Oberflächenstruktur | Glatt |
Reinheit Grafit | >98 % |
Ash content % | <2 % |
Dichte | ≥ 1.0 g/cm³ |
Max. Temperatur | 550 °C |
Weight loss %/hour at 670 C | <5 % |
Schwefelgehalt PPM | ≤ 1000 |