Eriks

Graphitband EGRAFLEX GLATT 10000x12x0.5

  • ERIKS:10016734
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,20 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

77,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
EGRAFLEX
Breite
12 mm
Dicke
0.5 mm
Rollenlänge
10000 mm
Selbstklebend
Ja
Oberflächenstruktur
Glatt
Reinheit Grafit
>98 %
Ash content %
<2 %
Dichte
≥ 1.0 g/cm³
Max. Temperatur
550 °C
Weight loss %/hour at 670 C
<5 %
Schwefelgehalt PPM
≤ 1000