Eriks

Graphitband EGRAFLEX GEWELLT 50000x40x0.5

  • ERIKS:10016753
Image 1
Zur Liste hinzufügen

161,50 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

188,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
EGRAFLEX
Breite
40 mm
Dicke
0.5 mm
Rollenlänge
50000 mm
Selbstklebend
Ja
Oberflächenstruktur
Cranté
Reinheit Grafit
≥99.85 %
Ash content %
≤0.15 %
Dichte
1.4 g/cm³
Max. Temperatur
550 °C
Weight loss %/hour at 670 C
<5 %
Schwefelgehalt PPM
≤ 1000