32,40 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
37,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | EGRAFLEX |
Breite | 15 mm |
Dicke | 0.5 mm |
Rollenlänge | 15000 mm |
Selbstklebend | Ja |
Oberflächenstruktur | Cranté |
Reinheit Grafit | ≥99.85 % |
Ash content % | ≤0.15 % |
Dichte | 1.4 g/cm³ |
Max. Temperatur | 550 °C |
Weight loss %/hour at 670 C | <5 % |
Schwefelgehalt PPM | ≤ 1000 |