Eriks

Graphitband EGRAFLEX GEWELLT 10000x10x0.5

  • ERIKS:10016702
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,10 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

66,81 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
EGRAFLEX
Breite
10 mm
Dicke
0.5 mm
Rollenlänge
10000 mm
Selbstklebend
Ja
Oberflächenstruktur
Cranté
Reinheit Grafit
≥99.85 %
Ash content %
≤0.15 %
Dichte
1.4 g/cm³
Max. Temperatur
550 °C
Weight loss %/hour at 670 C
<5 %
Schwefelgehalt PPM
≤ 1000