Eriks

Gleitringdichtung WGDM 095 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12425929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.552,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.815,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WGDM
Wellendurchmesser
95 mm
Typ
WGDM
Einbaulänge montiert
65 mm
Außendurchmesser Rotor
118 mm
Kammerdurchmesser Stator
120 mm
Einbaulänge Rotor
47.8 mm
Einbaulänge Stator
17.2 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
118 mm
l1
47.8 mm
I4
17.2 mm
d8
4 mm