Eriks

Gleitringdichtung WGDM 090 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12425918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.476,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.726,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WGDM
Wellendurchmesser
90 mm
Typ
WGDM
Einbaulänge montiert
65 mm
Außendurchmesser Rotor
114 mm
Kammerdurchmesser Stator
115 mm
Einbaulänge Rotor
46.8 mm
Einbaulänge Stator
18.2 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
114 mm
l1
46.8 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm