Eriks

Gleitringdichtung WGDM 085 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12425901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.022,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.195,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WGDM
Wellendurchmesser
85 mm
Typ
WGDM
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
108 mm
Kammerdurchmesser Stator
110 mm
Einbaulänge Rotor
41.8 mm
Einbaulänge Stator
18.2 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
108 mm
l1
41.8 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm