Eriks

Gleitringdichtung WGDM 075 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12425874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

879,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.028,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WGDM
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
WGDM
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
96 mm
Kammerdurchmesser Stator
97 mm
Einbaulänge Rotor
42 mm
Einbaulänge Stator
18 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
96 mm
l1
42 mm
I4
18 mm
d8
4 mm