Eriks

Gleitringdichtung WGDM 068 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12425844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.028,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.202,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WGDM
Wellendurchmesser
68 mm
Typ
WGDM
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
88 mm
Kammerdurchmesser Stator
90 mm
Einbaulänge Rotor
34.5 mm
Einbaulänge Stator
18 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
88 mm
l1
34.5 mm
I4
18 mm
d8
4 mm