918,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.074,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | WGDM |
Wellendurchmesser | 63 mm |
Typ | WGDM |
Einbaulänge montiert | 52.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 83 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 83 mm |
Einbaulänge Rotor | 37.5 mm |
Einbaulänge Stator | 15 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
Stiftedurchmesser | 4 mm |
d1 | 63 mm |
d7 | 83 mm |
d3 | 83 mm |
l1 | 37.5 mm |
I4 | 15 mm |
d8 | 4 mm |