Eriks

Gleitringdichtung WGDM 063 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

680,00 €/ Stückexkl. MwSt

795,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WGDM
Wellendurchmesser
63 mm
Typ
WGDM
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
83 mm
Kammerdurchmesser Stator
83 mm
Einbaulänge Rotor
37.5 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
63 mm
d7
83 mm
d3
83 mm
l1
37.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm