Eriks

Gleitringdichtung WGDM 060 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

672,50 €/ Stückexkl. MwSt

786,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WGDM
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
WGDM
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
80 mm
Kammerdurchmesser Stator
80 mm
Einbaulänge Rotor
37.5 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
80 mm
l1
37.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm