Eriks

Gleitringdichtung WGDM 058 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

639,50 €/ Stückexkl. MwSt

748,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WGDM
Wellendurchmesser
58 mm
Typ
WGDM
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
78 mm
Kammerdurchmesser Stator
78 mm
Einbaulänge Rotor
37.5 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
78 mm
l1
37.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm