Eriks

Gleitringdichtung WGDM 053 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

564,00 €/ Stückexkl. MwSt

659,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WGDM
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
WGDM
Einbaulänge montiert
47.5 mm
Außendurchmesser Rotor
69 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Einbaulänge Rotor
32.5 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
32.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm