Eriks

Gleitringdichtung WGDM 050 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

545,00 €/ Stückexkl. MwSt

637,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WGDM
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
WGDM
Einbaulänge montiert
47.5 mm
Außendurchmesser Rotor
66 mm
Kammerdurchmesser Stator
70 mm
Einbaulänge Rotor
32.5 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
32.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm