Eriks

Gleitringdichtung WGDM 045 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12425746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

622,50 €/ Stückexkl. MwSt

728,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WGDM
Wellendurchmesser
45 mm
Typ
WGDM
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
61 mm
Kammerdurchmesser Stator
63 mm
Einbaulänge Rotor
31 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
61 mm
l1
31 mm
I4
14 mm
d8
4 mm