Eriks

Gleitringdichtung WGDM 043 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12425734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

609,50 €/ Stückexkl. MwSt

713,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WGDM
Wellendurchmesser
43 mm
Typ
WGDM
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
59 mm
Kammerdurchmesser Stator
61 mm
Einbaulänge Rotor
31 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
59 mm
l1
31 mm
I4
14 mm
d8
4 mm