Eriks

Gleitringdichtung WGDM 040 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12425725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

583,50 €/ Stückexkl. MwSt

682,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WGDM
Wellendurchmesser
40 mm
Typ
WGDM
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
56 mm
Kammerdurchmesser Stator
58 mm
Einbaulänge Rotor
31 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
31 mm
I4
14 mm
d8
4 mm