Eriks

Gleitringdichtung WGDM 038 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

419,00 €/ Stückexkl. MwSt

490,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WGDM
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
WGDM
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
54 mm
Kammerdurchmesser Stator
56 mm
Einbaulänge Rotor
31 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
54 mm
l1
31 mm
I4
14 mm
d8
4 mm