Eriks

Gleitringdichtung WGDM 035 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12425703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

495,00 €/ Stückexkl. MwSt

579,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WGDM
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
WGDM
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
49 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Einbaulänge Rotor
31 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49 mm
l1
31 mm
I4
11.5 mm
d8
4 mm