Eriks

Gleitringdichtung WGDM 033 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

377,00 €/ Stückexkl. MwSt

441,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WGDM
Wellendurchmesser
33 mm
Typ
WGDM
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
47 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
31 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
47 mm
l1
31 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm