506,50 €/ Stückexkl. MwSt
592,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 506,50 € | - |
5+ | 430,53 € | 15.00% |
10+ | 405,20 € | 20.00% |
20+ | 379,88 € | 25.00% |
35+ | 354,55 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | WGDM |
Wellendurchmesser | 32 mm |
Typ | WGDM |
Einbaulänge montiert | 42.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 46 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 48 mm |
Einbaulänge Rotor | 31 mm |
Einbaulänge Stator | 11.5 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
Stiftedurchmesser | 3 mm |
d1 | 32 mm |
d7 | 48 mm |
d3 | 46 mm |
l1 | 31 mm |
I4 | 11.5 mm |
d8 | 3 mm |