Eriks

Gleitringdichtung WGDM 030 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

355,00 €/ Stückexkl. MwSt

415,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WGDM
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
WGDM
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
44 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Einbaulänge Rotor
31 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
44 mm
l1
31 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm